CHF 14.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KP |
Typ | Union Tee |
Hersteller ID | KPQT06-00 |
Form | T-Form |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | PP |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 9 g |
D | 12.8 mm |
L | 22.8 mm |
M | 19.5 |