Eriks
SMC

SMC T-Stück mit Verschraubung, KCT04-00, KC Serie, T-Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125875
  • Hersteller:KCT04-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KC
Typ
Union Tee
Hersteller ID
KCT04-00
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
8 g
D
10.4 mm
L
28.6 mm
M
18