Eriks
SMC

SMC T-Stück mit Verschraubung, KAT08-00, KA Serie, T-Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125797
  • Hersteller:KAT08-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 08 (Rc Ø8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KA
Typ
Union Tee
Hersteller ID
KAT08-00
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
15 g
D
15.2 mm
L
23 mm
M
18.5