CHF 16.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KG |
Typ | Different Diameter Tee |
Hersteller ID | KGT06-08 |
Form | T-Form |
Material | Edelstahl 301, PBT |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 6 x 8 mm |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | Edelstahl 303 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 8 g |
D1 | 15.2 mm |
D2 | 12.8 mm |
L1 | 22.5 mm |
L2 | 20 mm |