Eriks
SMC

SMC T-Stück mit Außengewinde, KQ2Y16-U04A, KQ2 Serie, T-Form, Aussengewinde (UNI), 1/2 Gew., 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236678
  • Hersteller:KQ2Y16-U04A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø16 mm
▪ Anschlussgröße: U04 (1/2)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Run Tee
Hersteller ID
KQ2Y16-U04A
Form
T-Form
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
55.4 g
A
Messing
D1
23.8 mm
D2
21 mm
H
22 mm
L1
28.6 mm
L2
35 mm
L3
28.6 mm
M
20.6