Eriks
SMC

SMC T-Stück mit Außengewinde, KQ2Y12-U02A, KQ2 Serie, T-Form, Aussengewinde (UNI), 1/4 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236668
  • Hersteller:KQ2Y12-U02A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø12
▪ Anschlussgröße: U02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Run Tee
Hersteller ID
KQ2Y12-U02A
Form
T-Form
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
22.8 g
A
Messing
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
23 mm
L2
25.5 mm
L3
23 mm
M
17