Eriks
SMC

SMC T-Stück mit Außengewinde, KQ2Y06-01NS, KQ2 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:13531023
  • Hersteller:KQ2Y06-01NS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: 01 (1/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: N (Messing + chemisch vernickelt)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Run Tee
Hersteller ID
KQ2Y06-01NS
Form
T-Form
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Verlängert
Nein