SMC

SMC T-Steckverschraubung KQG2T12-04S

  • ERIKS:13461388
  • Hersteller:KQG2T12-04S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 12 (Ø12)
▪ Anschlussgröße: 04 (R1/2)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2T
Hersteller ID
KQG2T12-04S
Form
T-Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)