SMC

SMC T-Steckverschraubung KQG2T04-M5

  • ERIKS:14258823
  • Hersteller:KQG2T04-M5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 04 (Rc Ø4)
▪ Anschlussgröße: M5 Anschlussgewinde (M5X0.8)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2T
Hersteller ID
KQG2T04-M5
Form
T-Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)