

CHF 9.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQB2 |
Typ | KQB2T |
Hersteller ID | KQB2T04-M5 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 150 °C |
Material Dichtung | FKM |
Material Lösering | Edelstahl 304 |