SMC

SMC T-Steckverschraubung KQ2Y23-M3G

  • ERIKS:24126328
  • Hersteller:KQ2Y23-M3G
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø3.2
▪ Anschlussgröße: M3 (M3 x 0.5)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: G (rostfreier Stahl 303)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2Y
Hersteller ID
KQ2Y23-M3G
Form
T-Form
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
3.2 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 3x0.5
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304