

CHF 69.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQG2 |
Typ | KQG2T |
Hersteller ID | KQG2T10-12 |
Form | T-Form |
Material | Edelstahl 316 (1.4401) |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 12 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 150 °C |
Material Dichtung | FKM |
Material Lösering | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Klemmring | Edelstahl 316 (1.4401) |