SMC

SMC T-Steckverbindung mit Reduktion KQG2T06-08

  • ERIKS:12726877
  • Hersteller:KQG2T06-08
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 06 (Rc Ø6)
▪ Verwendb. Schraub-/Steckverbindungsgröße: 08 (Schlauch-A: Ø6, Schlauch-B: Ø8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2T
Hersteller ID
KQG2T06-08
Form
T-Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)