SMC

SMC T-Steckverbindung LQ1T4A

  • ERIKS:14204603
  • Hersteller:LQ1T4A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: 4A (Verwendbare Schlauchgröße mm 1/2" x 3/8")
▪ Verschiedene Durchmesser B-Seite: Identischer Durchmesser (B-Seite)
▪ Verpacken: Reinraumverpackung gemäß Klasse M3.5
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LQ
Typ
LQ1T
Hersteller ID
LQ1T4A
Form
T-Form
Material
PFA
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Betriebstemperatur
von 0 bis 200 °C