SMC

SMC T-Steckverbindung LQ1T3A

  • ERIKS:14204601
  • Hersteller:LQ1T3A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: 3A (Verwendbare Schlauchgröße 3/8" x 1/4")
▪ Verschiedene Durchmesser B-Seite: Identischer Durchmesser (B-Seite)
▪ Verpacken: Reinraumverpackung gemäß Klasse M3.5
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LQ
Typ
LQ1T
Hersteller ID
LQ1T3A
Form
T-Form
Material
PFA
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Betriebstemperatur
von 0 bis 200 °C