

CHF 58.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | LQ |
Typ | LQ1T |
Hersteller ID | LQ1T32 |
Form | T-Form |
Material | PFA |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 200 °C |