Eriks
SMC

SMC T-Steckverbindung aus rostfreiem Stahl 316 KQG2T08-00

  • ERIKS:14126410
  • Hersteller:KQG2T08-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 08 (Rc Ø8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2T
Hersteller ID
KQG2T08-00
Form
T-Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)