SMC

SMC T-koppeling KQ2T04-00A-X35

  • ERIKS:12237209
  • Hersteller:KQ2T04-00A-X35
Image 1
▪ T-Steckverbindung.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ gleicher Schlauch-ø.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2T
Hersteller ID
KQ2T04-00A-X35
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C