

CHF 58.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KFG2 |
Typ | KFG2T |
Material | Edelstahl 316 (1.4401) |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | 10x7.5 mm |
Umgebungstemperatur | von -65 bis 260 °C |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |