Eriks
SMC

SMC T inschroefkoppeling Serie KGY, T-stuk, KGY06-M5, Stahl, M5

  • ERIKS:13591380
  • Hersteller:KGY06-M5
Image 1
▪ T-Schraubverbindung mit Außengewinde.
▪ Metallteile aus rostfreiem Stahl (SUS 303).
▪ Für Polyamid-, Soft Polyamid- und Polyurethan-Schläuche geeignet.
▪ Für einen großen Druckbereich geeignet; von geringem Unterdruck bis zu einem Druck von 1,0 MPa.
▪ Geringe Lösekraft erlaubt leichtes Lösen des Schlauches.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
KGY