SMC

SMC Syj5123-5moz-m5-q magneetventiel 5/2 dc

  • ERIKS:24138114
  • Hersteller:SYJ5123-5MOZ-M5-Q
Image 1
▪ Medium: Luft
▪ Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
▪ mm²: Rohrversion 3 - 3,6;
▪ Flanschversion 4,5
▪ Spulen-Nennspannung: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
▪ 100, 110, 200, 220 V AC
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: max. 50 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC