SMC

SMC Syj3143-5mozd magneetventiel 5/2 dc24 mo

  • ERIKS:24138091
  • Hersteller:SYJ3143-5MOZD
Image 1
▪ Medium: Luft
▪ Betriebsdruckbereich: 0,15 - 0,7 MPa
▪ Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv): 5 Anschlüsse Rohrversion 0,9 (0,05)
▪ 5 Anschlüsse Flanschversion mit Einzelanschlussplatte 1,8 (0,1)
▪ Spulen-Nennspannung: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
▪ 100, 110, 200, 220 V AC
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: max. 50 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC