SMC

SMC SYJ31235MOUDM3Q SYJ3123-5MOUD-M3-Q Venti

  • ERIKS:24138086
  • Hersteller:SYJ3123-5MOUD-M3-Q
Image 1
▪ Medium: Luft
▪ Betriebsdruckbereich: 0,15 - 0,7 MPa
▪ Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv): 5 Anschlüsse Rohrversion 0,9 (0,05)
▪ 5 Anschlüsse Flanschversion mit Einzelanschlussplatte 1,8 (0,1)
▪ Spulen-Nennspannung: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
▪ 100, 110, 200, 220 V AC
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: max. 50 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC