Eriks
SMC

SMC Supermikrofilter AME250C-F03

  • ERIKS:24145313
  • Hersteller:AME250C-F03
Image 1
▪ Supermikrofilter
▪ Filterfeinheit 0,01 µm
▪ Reduziert Ölgeruch
▪ Durchflusskapazität von 200 bis 12000 l/min (ANR)
▪ Anschlussgröße 1/8" bis 2".
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AME