

CHF 223.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AMH |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 0.01 µm |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 1 MPa |
Maximum Durchfluss | 1,000 l/min |