

CHF 117.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RJ |
Grösse | 27 |
Hub | 25 mm |
Max. Betriebsfrequenz | 10 rpm |
Max. zulässige Aufprallkraft | 2942 N |
Anschluss | M 27x1.5 mm |
Mit Endkappen | Ja |
Mit Mutter | Nein |