Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RJ2015LU

  • ERIKS:14214575
  • Hersteller:RJ2015LU
Image 1
Produkteigenschaften▪ Größe: 2015 (Standard, Außendurchm. Gewinde M20x1.5, Hub 15mm)▪ Aufprallgeschwindigkeitsbereich: L (0.05 bis 1 m/s)▪ Anschlagkappe: U (mit Anschlagkappe aus Urethan)▪ Option: Sechskantmutter (2 stk.)
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RJ
Grösse
20
Hub
15 mm
Max. Betriebsfrequenz
25 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
1961 N
Anschluss
M 20x1.5 mm
Mit Endkappen
Ja
Mit Mutter
Nein