

CHF 89.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RJ |
Grösse | 14 |
Hub | 12 mm |
Max. Betriebsfrequenz | 45 rpm |
Max. zulässige Aufprallkraft | 814 N |
Anschluss | M 14x1.5 mm |
Mit Endkappen | Nein |
Mit Mutter | Nein |