Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RJ1412HU

  • ERIKS:14005378
  • Hersteller:00714773
Image 1
Produkteigenschaften▪ Größe: 1412 (Standard, Außendurchm. Gewinde M14x1.5, Hub 12mm)▪ Aufprallgeschwindigkeitsbereich: H (0.05 bis 2 m/s)▪ Anschlagkappe: U (mit Anschlagkappe aus Urethan)▪ Option: Sechskantmutter (2 stk.)
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RJ
Grösse
14
Hub
12 mm
Max. Betriebsfrequenz
45 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
814 N
Anschluss
M 14x1.5 mm
Mit Endkappen
Ja
Mit Mutter
Nein