Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RJ1412H

  • ERIKS:14005374
  • Hersteller:00513106
Image 1
Produkteigenschaften▪ Größe: 1412 (Standard, Außendurchm. Gewinde M14x1.5, Hub 12mm)▪ Aufprallgeschwindigkeitsbereich: H (0.05 bis 2 m/s)▪ Anschlagkappe: Grundausführung▪ Option: Sechskantmutter (2 stk.)
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RJ
Grösse
14
Hub
12 mm
Max. Betriebsfrequenz
45 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
814 N
Anschluss
M 14x1.5 mm
Mit Endkappen
Nein
Mit Mutter
Nein