Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RJ1007LU

  • ERIKS:14005366
  • Hersteller:00714770
Image 1
Produkteigenschaften▪ Größe: 1007 (Standard, Außendurchm. Gewinde M10x1.0, Hub 7mm)▪ Aufprallgeschwindigkeitsbereich: L (0.05 bis 1 m/s)▪ Anschlagkappe: U (mit Anschlagkappe aus Urethan)▪ Option: Sechskantmutter (2 stk.)
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RJ
Grösse
10
Hub
7 mm
Max. Betriebsfrequenz
70 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
422 N
Anschluss
M 10x1 mm
Mit Endkappen
Ja
Mit Mutter
Nein