Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RJ0806LU

  • ERIKS:14005343
  • Hersteller:00714766
Image 1
Produkteigenschaften▪ Größe: 0806 (Standard, Außendurchm. Gewinde M8x1.0, Hub 6mm)▪ Aufprallgeschwindigkeitsbereich: L (0.05 bis 1 m/s)▪ Anschlagkappe: U (mit Anschlagkappe aus Urethan)▪ Option: Sechskantmutter (2 stk.)
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RJ
Grösse
8
Hub
6 mm
Max. Betriebsfrequenz
80 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
245 N
Anschluss
M 8x1 mm
Mit Endkappen
Ja
Mit Mutter
Nein