

CHF 50.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RJ |
Grösse | 6 |
Hub | 4 mm |
Max. Betriebsfrequenz | 80 rpm |
Max. zulässige Aufprallkraft | 150 N |
Anschluss | M 6x0.75 mm |
Mit Endkappen | Nein |
Mit Mutter | Nein |