Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RBQC3213

  • ERIKS:24133512
  • Hersteller:RBQC3213
Image 1
Produkteigenschaften▪ Dämpfscheibe: C (Dämpfscheibe)▪ Anschlussgröße: M32XP1.5▪ Hub: 13 mm▪ Zubehörteil: ohne Stoppermutter
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RBQ
Grösse
32
Hub
13 mm
Max. Betriebsfrequenz
30 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
1177 N
Anschluss
M 32x1.5 mm
Mit Endkappen
Nein
Mit Mutter
Nein