Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RBQC2508

  • ERIKS:24133510
  • Hersteller:RBQC2508
Image 1
Produkteigenschaften▪ Dämpfscheibe: C (Dämpfscheibe)▪ Anschlussgröße: M25XP1.5▪ Hub: 8 mm▪ Zubehörteil: ohne Stoppermutter
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RBQ
Grösse
25
Hub
8 mm
Max. Betriebsfrequenz
45 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
686 N
Anschluss
M 25x1.5 mm
Mit Endkappen
Nein
Mit Mutter
Nein