CHF 62.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RBQ |
Grösse | 16 |
Hub | 4 mm |
Max. Betriebsfrequenz | 60 rpm |
Max. zulässige Aufprallkraft | 294 N |
Anschluss | M 16x1.5 mm |
Mit Endkappen | Nein |
Mit Mutter | Nein |