

CHF 123.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RBQ |
Grösse | 32 |
Hub | 13 mm |
Max. Betriebsfrequenz | 30 rpm |
Max. zulässige Aufprallkraft | 1177 N |
Anschluss | M 32x1.5 mm |
Mit Endkappen | Nein |
Mit Mutter | Nein |