

CHF 100.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RBQ |
Grösse | 30 |
Hub | 9 mm |
Max. Betriebsfrequenz | 45 rpm |
Max. zulässige Aufprallkraft | 981 N |
Anschluss | M 30x1.5 mm |
Mit Endkappen | Nein |
Mit Mutter | Nein |