

CHF 82.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RBQ |
Grösse | 25 |
Hub | 8 mm |
Max. Betriebsfrequenz | 45 rpm |
Max. zulässige Aufprallkraft | 686 N |
Anschluss | M 25x1.5 mm |
Mit Endkappen | Nein |
Mit Mutter | Nein |