Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RBQ2007

  • ERIKS:24133505
  • Hersteller:RBQ2007
Image 1
Produkteigenschaften▪ Dämpfscheibe: Grundausführung▪ Anschlussgröße: M20XP1.5▪ Hub: 7 mm▪ Zubehörteil: ohne Stoppermutter
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RBQ
Grösse
20
Hub
7 mm
Max. Betriebsfrequenz
60 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
490 N
Anschluss
M 20x1.5 mm
Mit Endkappen
Nein
Mit Mutter
Nein