Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RBQ1604

  • ERIKS:24133503
  • Hersteller:RBQ1604
Image 1
Produkteigenschaften▪ Dämpfscheibe: Grundausführung▪ Anschlussgröße: M16XP1.5▪ Hub: 4 mm▪ Zubehörteil: ohne Stoppermutter
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RBQ
Grösse
16
Hub
4 mm
Max. Betriebsfrequenz
60 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
294 N
Anschluss
M 16x1.5 mm
Mit Endkappen
Nein
Mit Mutter
Nein