Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RBLC2015

  • ERIKS:24133501
  • Hersteller:RBLC2015
Image 1
Produkteigenschaften▪ Ausführung: L (kühlmittelbeständig)▪ Mit Kappe: C (Kappe)▪ Anschlussgröße: M20XP1.5▪ Hub: 15 mm▪ Zubehörteil: ohne Stoppermutter
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RB
Grösse
20
Hub
15 mm
Max. Betriebsfrequenz
25 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
1.961 N
Anschluss
M 20x1.5 mm
Mit Endkappen
Ja
Mit Mutter
Nein