Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RBC2725 mit Nylonkappe

  • ERIKS:24133480
  • Hersteller:RBC2725
Image 1
Produkteigenschaften▪ Ausführung: Standard▪ Mit Kappe: C (Kappe)▪ Anschlussgröße: M27XP1.5▪ Hub: 25 mm▪ Zubehörteil: ohne Stoppermutter
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RB
Grösse
27
Hub
25 mm
Max. Betriebsfrequenz
10 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
2.942 N
Anschluss
M 27x1.5 mm
Mit Endkappen
Ja
Mit Mutter
Nein