CHF 103.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RB |
Grösse | 20 |
Hub | 15 mm |
Max. Betriebsfrequenz | 25 rpm |
Max. zulässige Aufprallkraft | 1.961 N |
Anschluss | M 20x1.5 mm |
Mit Endkappen | Ja |
Mit Mutter | Nein |