Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RBC1412 mit Nylonkappe

  • ERIKS:24133476
  • Hersteller:RBC1412
Image 1
Produkteigenschaften▪ Ausführung: Standard▪ Mit Kappe: C (Kappe)▪ Anschlussgröße: M14XP1.5▪ Hub: 12 mm▪ Zubehörteil: ohne Stoppermutter
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RB
Grösse
14
Hub
12 mm
Max. Betriebsfrequenz
45 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
814 N
Anschluss
M 14x1.5 mm
Mit Endkappen
Ja
Mit Mutter
Nein