CHF 78.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RB |
Grösse | 14 |
Hub | 11 mm |
Max. Betriebsfrequenz | 45 rpm |
Max. zulässige Aufprallkraft | 814 N |
Anschluss | M 14x1.5 mm |
Mit Endkappen | Ja |
Mit Mutter | Nein |