Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RBC1007 mit Nylonkappe

  • ERIKS:24133472
  • Hersteller:RBC1007
Image 1
Produkteigenschaften▪ Ausführung: Standard▪ Mit Kappe: C (Kappe)▪ Anschlussgröße: M10XP1.0▪ Hub: 7 mm▪ Zubehörteil: ohne Stoppermutter
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RB
Grösse
10
Hub
7 mm
Max. Betriebsfrequenz
70 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
422 N
Anschluss
M 10x1 mm
Mit Endkappen
Ja
Mit Mutter
Nein