

CHF 58.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RB |
Grösse | 10 |
Hub | 6 mm |
Max. Betriebsfrequenz | 70 rpm |
Max. zulässige Aufprallkraft | 422 N |
Anschluss | M 10x1 mm |
Mit Endkappen | Ja |
Mit Mutter | Ja |