

CHF 113.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RB |
Grösse | 27 |
Hub | 25 mm |
Max. Betriebsfrequenz | 10 rpm |
Max. zulässige Aufprallkraft | 2.942 N |
Anschluss | M 27x1.5 mm |
Mit Endkappen | Nein |
Mit Mutter | Ja |