Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RB1411

  • ERIKS:24133455
  • Hersteller:RB1411
Image 1
Produkteigenschaften▪ Ausführung: Standard▪ Mit Kappe: ohne Kappe▪ Anschlussgröße: M14XP1.5▪ Hub: 11 mm▪ Zubehörteil: ohne Stoppermutter
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RB
Grösse
14
Hub
11 mm
Max. Betriebsfrequenz
45 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
814 N
Anschluss
M 14x1.5 mm
Mit Endkappen
Nein
Mit Mutter
Nein